PFERD TOOLS Frez trzpieniowy HSS o kształcie cylindrycznym, czołowy A-ST, Ø 12x25 mm, średnica trzpienia 6 mm, Z 1 uniwersalny, zgrubny

Nr art.: 4007220058701
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 12 mm
Długość skrawania 25 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej Z uzębieniem czołowym
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Długość całkowita 65 mm
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220058701
EAN / GTIN 4007220058701
Numer producenta 22405516
Numer L L51140 403
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Uzębienie 1 nadaje się szczególnie dobrze do obróbki skrawaniem stali nierdzewnej (INOX), miękkich metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
  • W zależności od średnicy frezu stosuje się ją w zakresie prędkości obrotowej od 1200 do 23900 obr./min.
  • Cylindryczny frez trzpieniowy z uzębieniem czołowym.

Cecha szcz.:

  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 1600 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 5400 (obr./min)
  • RPM, tworzywa termoplastyczne, tworzywa wzmocnione włóknami (GFK/CFK) – zawartość włókien poniżej 40%: 5400 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 2200 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 8000 (obr./min)
  • RPM do, tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne, włókna (GFK/CFK) Zawartość włókien poniżej 40%: 8000 (obr./min)
  • uzębienie: 1
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 12 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Długość, z ząbkami: 25 mm
  • Długość całkowita: 65 mm

Zaleta:

  • Wysoki poziom agresywności.
  • Można go stosować w niskim zakresie prędkości obrotowej.
  • Bardzo wytrzymałe ostrza dzięki wytrzymałości stali szybkotnącej (HSS).
  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: W przypadku gdy napęd nie pozwala na osiąganie wysokich prędkości obrotowych, należy stosować frezy trzpieniowe HSS. Wiertła frezowe HSS mogą stanowić ekonomiczną alternatywę dla wierteł frezowych z węglików spiekanych podczas obróbki miękkich materiałów. W przeciwieństwie do frezów z węglików spiekanych, frezy trzpieniowe HSS należy stosować przy niższych prędkościach obrotowych.
  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka spoin
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; centra obróbcze; szlifierki proste

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Mosiądz
    • Żeliwo
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • twarde drewno
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)
    • drewno
    • Cynk