• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

PFERD TOOLS Tungsten carbide burr conical pointed SKM dia. 06x13 mm shank dia. 3 mm Z3P universal medium cross cut

Nr art.: 4007220049877
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 6 mm
Długość skrawania 13 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta 3 PLUS
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt stożkowy ostry
Kąt profilu 25 stopni
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Długość całkowita 43 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220049877
EAN / GTIN 4007220049877
Numer producenta 21215083
Numer L L51140 93
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Cut 3 PLUS is cross cut and especially well-suited to machining of cast iron, steel, stainless steel (INOX), nickel-based alloys and titanium alloys.
  • It is characterized by its high stock removal rate.
  • Tungsten carbide burrs for general applications are suitable for fine and coarse stock removal on the key materials used in industrial manufacturing.
  • They provide a good stock removal rate and are not specific to a particular material.
  • Conical pointed burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033, flattened tip.

Cecha szcz.:

  • RPM from, grey cast iron, white cast iron: 24000 RPM
  • RPM from, hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm²: 13000 RPM
  • RPM from, hard non-ferrous metals: 13000 RPM
  • RPM from, high-temperature-resistant materials: 13000 RPM
  • RPM from, rust and acid-resistant steels: 13000 RPM
  • RPM from, steels up to 1,200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM to, grey cast iron, white cast iron: 32000 RPM
  • RPM to, hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm²: 19000 RPM
  • RPM to, high-temperature-resistant materials: 24000 RPM
  • RPM to, rust and acid-resistant steels: 19000 RPM
  • RPM to, steels up to 1,200 N/mm²: 32000 RPM
  • Cut: 3 PLUS
  • Dia. external, metric: 6 mm
  • Dia. shank, metric: 3 mm
  • Angle: 25 °
  • Length, cut: 13 mm
  • Length, total: 43 mm

Zaleta:

  • Good stock removal rate through optimum matching of tungsten carbide, geometry, cut and available coating.
  • Long tool life.
  • The highly accurate concentricity enables impactfree working without creating chatter marks. This considerably reduces wear on the tool and tool drive.
  • High surface quality.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: If the smallest area of the burr diameter is being used, the recommended rotational speed can be increased accordingly. To ensure costeffective use of burrs, use a higher rotational speed and cutting speed. Use burrs with a shank diameter of 3 mm with drives with a power output of 75 to 300 watts.
  • Applications: Cutting out holes; Deburring; Leveling; Milling; Milling out; Surface work; Work on weld seams
  • Drive types: Flexible shaft drive; Tool machine; Automated centres; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Annealed cast iron
    • Black annealed cast iron (GTS, GJMB)
    • Case-hardened steels
    • Cast iron
    • Cast steel
    • Cobalt-based alloys
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hard aluminium alloys
    • Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • High-temperature-resistant materials
    • Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy)
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Tool steels
    • White annealed cast iron (GTW, GJMW)
    • Materials that can be worked: Annealed cast iron; Black annealed cast iron (GTS, GJMB); Case-hardened steels; Cast iron; Cast steel; Cobalt-based alloys; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Hard aluminium alloys; Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC); High-temperature-resistant materials; Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy); Stainless steel (INOX); Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels over 700 N/mm² (> 220 HB); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Tool steels; White annealed cast iron (GTW, GJMW)