• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

PFERD TOOLS Frez trzpieniowy z węglików spiekanych, stożkowy, SKM, Ø 03x11 mm, średnica trzpienia 3 mm, Z5 uniwersalny, drobnoziarnisty

Nr art.: 4007220049846
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 11 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt stożkowy ostry
Kąt profilu 14 stopni
Rodzaj uzębienia Uzębienie pojedyncze
Stopień wielkości uzębienia drobne
Długość całkowita L 41 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220049846
EAN / GTIN 4007220049846
Numer producenta 21214153
Numer L L51140 133
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Uzębienie nr 5 nadaje się szczególnie dobrze do precyzyjnej obróbki skrawaniem żeliwa, stali, stali nierdzewnej (INOX) oraz materiałów o wysokiej odporności na temperaturę, takich jak stopy na bazie niklu i kobaltu.
  • Zapewnia uzyskanie gładkich powierzchni.
  • Wiertła z węglików spiekanych do zastosowań uniwersalnych nadają się do precyzyjnej i zgrubnej obróbki skrawaniem najważniejszych materiałów stosowanych w przemyśle.
  • Charakteryzują się wysoką wydajnością skrawania i mogą być stosowane do obróbki różnych materiałów.
  • Wiertło stożkowe zgodnie z normą DIN 8032 z uzębieniem zgodnym z normą DIN 8033, z spłaszczoną końcówką.

Cecha szcz.:

  • RPM dla stali hartowanych i odpuszczanych o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 37000 (obr./min)
  • RPM z twardych metali nieżelaznych: 37000 (obr./min)
  • RPM z materiałów odpornych na wysokie temperatury: 37000 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 37000 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 48000 (obr./min)
  • RPM do, stali hartowane i odpuszczane o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 48000 (obr./min)
  • RPM do twardych metali nieżelaznych: 48000 (obr./min)
  • RPM bis, materiały odporne na wysokie temperatury: 64000 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 48000 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 64000 (obr./min)
  • uzębienie: 5
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 3 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 3 mm
  • Kątowniki: 14°
  • Długość, z ząbkami: 11 mm
  • Długość całkowita: 41 mm

Zaleta:

  • Wysoka wydajność skrawania dzięki optymalnemu dopasowaniu węglików spiekanych, geometrii i uzębienia.
  • Wysoka żywotność.
  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.
  • Wysoka jakość powierzchni.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby zapewnić ekonomiczne wykorzystanie frezów trzpieniowych, obróbka odbywa się w górnym zakresie prędkości obrotowej i prędkości skrawania. Wiertła trzpieniowe o średnicy trzpienia 3 mm należy stosować w napędach o mocy od 75 do 300 W.
  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; centra obróbcze; szlifierki proste

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • brąz
    • Stale do nawęglania
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Twarde stopy aluminium
    • Twardy metal nieżelazny
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiały odporne na wysokie temperatury
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe