PFERD TOOLS Frez trzpieniowy z węglików spiekanych, kulisty, KUD, Ø 0,4 x 0,3 mm, Ø chwytu 6 mm, Z3P, uniwersalny, średni, z zębami krzyżowymi

Nr art.: 4007220046791
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 4 mm
Długość skrawania Lc 3 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta 3 PLUS
Pilnik obrotowy, rodzaj krawędzi tnącej X
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt kulkowy
Podziałka ostrzy takie same
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Długość całkowita L 45 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220046791
EAN / GTIN 4007220046791
Numer producenta 21112026
Numer L L51140 69
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Uzębienie 3 PLUS ma uzębienie krzyżowe i nadaje się szczególnie dobrze do obróbki skrawaniem żeliwa, stali, stali nierdzewnej (INOX), stopów na bazie niklu oraz stopów tytanu.
  • Charakteryzuje się wysoką wydajnością usuwania materiału.
  • Wiertła z węglików spiekanych do zastosowań uniwersalnych nadają się do precyzyjnej i zgrubnej obróbki skrawaniem najważniejszych materiałów stosowanych w przemyśle.
  • Charakteryzują się wysoką wydajnością skrawania i mogą być stosowane do obróbki różnych materiałów.
  • Frez kulisty zgodny z normą DIN 8032 z uzębieniem zgodnym z normą DIN 8033.

Cecha szcz.:

  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 36000 (obr./min)
  • RPM dla stali hartowanych i odpuszczanych o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 20000 (obr./min)
  • RPM z twardych metali nieżelaznych: 20000 (obr./min)
  • RPM z materiałów odpornych na wysokie temperatury: 20000 (obr./min)
  • RPM ze stali odpornej na rdzę i kwasy: 20000 (obr./min)
  • RPM z miękkich metali nieżelaznych: 48000 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 36000 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 48000 (obr./min)
  • RPM do, stali hartowane i odpuszczane o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 28000 (obr./min)
  • RPM do twardych metali nieżelaznych: 36000 (obr./min)
  • RPM bis, materiały odporne na wysokie temperatury: 36000 (obr./min)
  • Stale RPM bis, odporne na rdzę i kwasy: 28000 (obr./min)
  • RPM do, miękkie metale nieżelazne: 48000 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 48000 (obr./min)
  • uzębienie: 3 PLUS
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 4 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Długość, z ząbkami: 3 mm
  • Długość całkowita: 45 mm

Zaleta:

  • Wysoka wydajność skrawania dzięki optymalnemu dopasowaniu węglików spiekanych, geometrii i uzębienia.
  • Wysoka żywotność.
  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.
  • Wysoka jakość powierzchni.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby zapewnić ekonomiczne wykorzystanie frezów trzpieniowych, obróbka odbywa się w górnym zakresie prędkości obrotowej i prędkości skrawania. Wiertła trzpieniowe o średnicy trzpienia 6 mm należy stosować w napędach o mocy co najmniej 300 W.
  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; centra obróbcze; szlifierki proste

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiały odporne na wysokie temperatury
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • stale narzędziowe
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)