PFERD TOOLS Tungsten carbide burr cylindrical with radius end WRC dia. 10x25 mm shank dia. 6 mm Z4 universal medium fine

Nr art.: 4007220046746
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 10 mm
Długość skrawania 25 mm
Liczba grup ostrzy F
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Rodzaj uzębienia Uzębienie pojedyncze
Stopień wielkości uzębienia średni
Długość całkowita 65 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220046746
EAN / GTIN 4007220046746
Numer producenta 21105546
Numer L L51140 549
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Cut 4 is especially well-suited to machining of stainless steel (INOX), steel and high-temperature-resistant materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.
  • It is characterized by its high stock removal rate with short chips and achieves a good surface.
  • Tungsten carbide burrs for general applications are suitable for fine and coarse stock removal on the key materials used in industrial manufacturing.
  • They provide a good stock removal rate and are not specific to a particular material.
  • Cylindrical burr with radius end according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033.
  • Combination of cylindrical and ball-shaped geometries.

Cecha szcz.:

  • RPM from, hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm²: 8000 RPM
  • RPM from, hard non-ferrous metals: 8000 RPM
  • RPM from, high-temperature-resistant materials: 8000 RPM
  • RPM from, rust and acid-resistant steels: 8000 RPM
  • RPM to, hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm²: 11000 RPM
  • RPM to, hard non-ferrous metals: 11000 RPM
  • RPM to, high-temperature-resistant materials: 14000 RPM
  • RPM to, rust and acid-resistant steels: 14000 RPM
  • Cut: 4
  • Dia. external, metric: 10 mm
  • Dia. shank, metric: 6 mm
  • Length, cut: 25 mm
  • Length, total: 65 mm

Zaleta:

  • Good stock removal rate through optimum matching of tungsten carbide, geometry, cut and available coating.
  • Long tool life.
  • The highly accurate concentricity enables impactfree working without creating chatter marks. This considerably reduces wear on the tool and tool drive.
  • High surface quality.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: To ensure costeffective use of burrs, use a higher rotational speed and cutting speed. Use burrs with a shank diameter of 6 mm with drives with a power output from 300 watts.
  • Applications: Cutting out holes; Deburring; Leveling; Milling; Milling out; Surface work; Work on weld seams
  • Drive types: Flexible shaft drive; Tool machine; Automated centres; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Bronze
    • Case-hardened steels
    • Cast steel
    • Cobalt-based alloys
    • Hard aluminium alloys
    • Hard non-ferrous metal
    • Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • High-temperature-resistant materials
    • Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy)
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steels over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanium
    • Titanium alloys
    • Tool steels
    • Materials that can be worked: Bronze; Case-hardened steels; Cast steel; Cobalt-based alloys; Hard aluminium alloys; Hard non-ferrous metal; Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC); High-temperature-resistant materials; Nickel-based alloys (e.g. Inconell and Hastelloy); Stainless steel (INOX); Steel; Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Steels over 700 N/mm² (> 220 HB); Steels up to 700 N/mm² (< 220 HB); Titanium; Titanium alloys; Tool steels