• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

PFERD TOOLS Tungsten carbide high-performance burr ball KUD dia. 12x10 mm shank dia. 6 mm TITANIUM for titanium

Nr art.: 4007220034200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne)
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 12 mm
Długość skrawania 10 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta TITANIUM
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt kulkowy
Podziałka ostrzy Nierówne
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Długość całkowita 51 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie profilowe; Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220034200
EAN / GTIN 4007220034200
Numer producenta 21112884
Numer L L51060 648
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The TITANIUM cut has been especially developed for work on hard titanium materials (tensile strength > 500 N/mm²).
  • It is characterized by an extremely high stock removal rate on this material group, which has very challenging stock removal properties.
  • Tungsten carbide burrs with the TITANIUM cut impress with their smooth milling with considerably reduced vibration and less noise.
  • Ball-shaped burr according to DIN 8032.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS recommends burrs with the TITANIUM cut as an innovative tool solution for comfort when working, with significantly reduced vibration and less noise.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY recommends burrs with the TITANIUM cut for working for long periods with low levels of fatigue, whilst saving resources and achieving perfect results as quickly as possible.

Cecha szcz.:

  • RPM from, hard non-ferrous metals: 7000 RPM
  • RPM to, hard non-ferrous metals: 12000 RPM
  • Cut: TITANIUM
  • Dia. external, metric: 12 mm
  • Dia. shank, metric: 6 mm
  • Length, cut: 10 mm
  • Length, total: 51 mm

Zaleta:

  • Excellent stock removal rate and tool life due to innovative tooth geometry.
  • Tangibly more aggressive, large chips and very good chip removal.
  • Comfortable working with reduced vibration and less noise.
  • The highly accurate concentricity enables impactfree working without creating chatter marks. This considerably reduces wear on the tool and tool drive.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Determine the rotational speed in each case depending on the titanium alloy you need to machine. Reduce the rotational speed if excessive flying sparks occur. Depending on the titanium alloy you are machining, flying sparks may not be entirely avoidable. To prevent vibrations, place the tools on powerful drives with an elastically supported spindle wherever possible. Observe the recommended rotational speeds. To ensure costeffective use of burrs, use a higher rotational speed and cutting speed. Use burrs with a shank diameter of 6 mm with drives with a power output from 300 watts.
  • Applications: Cutting out holes; Deburring; Leveling; Milling; Milling out; Surface work; Work on weld seams
  • Drive types: Flexible shaft drive; Tool machine; Automated centres; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Hard non-ferrous metal
    • Titanium
    • Titanium alloys
    • Materials that can be worked: Hard non-ferrous metal; Titanium; Titanium alloys

Wskazówka:

  • The very high stock removal rate can cause discolouration on the shank. This does not constitute a safety risk.