{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 45 mm | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,1 mm | |
| Materiał pokrycia | Stal szlachetna | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Wysokość części roboczej H1 | 8 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 5 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka Ds | 3 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie | |
| Właściwości | Odporność na działanie kwasów | |
| Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
| Numer artykułu | 4007220032985 | |
| EAN / GTIN | 4007220032985 | |
| Numer producenta | 43200352 | |
| Numer L | L51510 506 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |