PFERD TOOLS Źródło szlifierskie z korundu, samoprzylepne, PSA, Ø 50 mm, A240, do produkcji narzędzi i form

Nr art.: 4007220027264
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220027264
EAN / GTIN 4007220027264
Numer producenta 42832324
Numer L L51050 1592
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Dzięki elastycznemu systemowi składającemu się z samoprzylepnych krążków ściernych i uchwytów możliwe jest również stosowanie na konturach.
  • Dzięki temu uchwytowi samoprzylepne krążki ścierne można stosować w dostępnych w handlu szlifierkach kątowych z regulacją prędkości obrotowej lub o niskiej prędkości obrotowej.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 7650 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 4000 (obr./min)
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 50 mm
  • rozmiar ziarna: 240

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.
  • Łatwiejsza i szybsza wymiana narzędzi.
  • Pewne zamocowanie krążka na uchwycie dzięki wysokiej jakości połączeniom klejonym.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Założyć krążki ścierne wraz z uchwytem. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Szlifowanie wykańczające; stopniowe szlifowanie precyzyjne; wyrównywanie; obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Staliwo
    • Miedź
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • Uchwyt do arkusza ściernego należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 20 m/s.