{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | płaskie,; wygięty | |
| Rodzaj nacięcia | Cięcie precyzyjne | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 3 | |
| Stopień rozdrobnienia | Drobne | |
| Okładzina | jednostronne | |
| Rodzaj produktu | Pilniki do karoserii | |
| Maks. twardość HRC | 38 | |
| Do materiału | Metale lekkie; stal | |
| Szerokość | 34,5 mm | |
| Wysokość | 7,6 mm | |
| Długość bez trzonu | 350 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 4007220016299 | |
| EAN / GTIN | 4007220016299 | |
| Numer producenta | 14103353 | |
| Numer L | L51060 335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |