PFERD TOOLS key file set with wooden handle 6-piece 100mm cut 2 for delicate filing (265 K)

Nr art.: 4007220011362
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba 6
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia Drobne
Materiał, uchwyt drewno
Rodzaj produktu Pilnik kluczykowy
Do materiału brązy; Miedź; Mosiądz; staliwo
Długość bez trzonu 100 mm
Norma DIN 7283
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220011362
EAN / GTIN 4007220011362
Numer producenta 11700265
Numer L L51060 192
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Cross cut for general filing work.
  • The set contains key files suitable for a selection of different applications.
  • Supplied with mounted wooden handles in a metal box to protect against dirt and damage.
  • Key files are only available in a set and not individually.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 265 K
  • Cut: 2
  • Length, metric: 100 mm

Zaleta:

  • Versatile.
  • Very handy design for the processing of delicate components.

Zastosowanie:

  • Applications: Chamfering; Deburring; Finishing; Rounding; Sharpening; Surface work; Working on edges (chamfering, rounding)
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Brass
    • Cast steel
    • Copper
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Steel, cast steel
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Materials that can be worked: Aluminium; Brass; Cast steel; Copper; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Steel, cast steel; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc