PFERD TOOLS Tungsten carbide small high-performance burr set 1603 ALU 10-piece dia. 6/3 mm shank dia. 3 mm aluminium/non-ferrous metals

Nr art.: 4007220004401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 6 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta ALU
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Wersja specjalna
Podziałka ostrzy Nierówne
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220004401
EAN / GTIN 4007220004401
Numer producenta 21901603
Numer L L51140 671
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • PFERD TOOLS has further developed the ALU cut especially for stock removal on aluminium.
  • This cut is characterized by its high stock removal rate.
  • Set 1603 ALU contains ten small tungsten carbide burrs for processing aluminium in the most common shapes and dimensions.
  • The sturdy plastic box protects the tools against dirt and damage.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 1603 ALU
  • Cut: ALU
  • Dia. shank, metric: 3 mm

Zaleta:

  • Extremely high stock removal rate.
  • Large chips.
  • Reduced material adhesion.
  • Long tool life and smooth running.
  • Can be used with cutting speeds of up to 1,100 m/min.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: To prevent vibrations, place the tools on powerful drives with an elastically supported spindle wherever possible. Observe the recommended rotational speeds.
  • Applications: Cutting out holes; Deburring; Leveling; Milling; Milling out; Surface work; Work on weld seams
  • Drive types: Flexible shaft drive; Tool machine; Automated centres; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Brass
    • Bronze
    • Copper
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)
    • Hard aluminium alloys
    • Hard non-ferrous metal
    • Plastics
    • Soft aluminium alloys
    • Thermoplastics
    • Zinc
    • Materials that can be worked: Aluminium; Brass; Bronze; Copper; Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP); Hard aluminium alloys; Hard non-ferrous metal; Plastics; Soft aluminium alloys; Thermoplastics; Zinc