Combination spanner SW 90mm L.690mm

Nr art.: 40040900
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
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 90 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Norma DIN 894
Długość całkowita 690 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40040900
EAN / GTIN 4018754018451
Numer producenta 40040900
Numer L L60010 3168
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Special steel, steel grey
  • DIN 894 up to 85 mm

Cecha szcz.:

  • a: 23 mm
  • Length mm (L): 690 mm
  • Weight: 3425g
  • Width across flats [mm]: 90 mm
  • Width across flats 1 [mm]: 90 mm
  • Width mm (b): 173 mm