Classic screwdriver for Torx®-screws

Nr art.: 400.10 70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 400.10 70
EAN / GTIN 7610733007745
Numer producenta PB 400.10-70
Numer L L60060 1506

Opis

Opis:

  • Classic screwdrivers
  • for Torx®-screws
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • slim handle, compact and for universal applications
  • high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • Blade length: 70 mm
  • Diameter: 3.5 mm
  • For metal screws M: 3 mm
  • Full length screwdriver: 165 mm
  • Profile: for Torx® screws
  • Torx® screw size: 10