Electricians diagonal cutters, 140 mm

Nr art.: 391A.16CPE
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
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu guma
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 165 mm
Masa całkowita 190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 391A.16CPE
EAN / GTIN 3662424076619
Numer producenta 391A.16CPE
Numer L L60130 8669
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Slim head for difficult or narrow accesses (control cabinets, wiring work, etc.)
  • Cutting edges designed for smooth cutting of all types of wire: Piano wire, soft wires, modern materials, etc.
  • Large lever ratio and offset axis for minimum effort when cutting
  • Long life thanks to chrome-molybdenum-vanadium steel, with induction-hardened cutting edges
  • Ergonomic, chemical-resistant bi-material handles with: - Supportive return spring.- Ready-to-mount attachment point (the attachment point extends the nominal length by 10 mm)
  • Corrosion-protected, lacquered finish

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 19
  • B1 [mm]: 15
  • C [mm]: 21
  • D max [mm]: 1.6
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 9
  • [g]: 190