Tyrolit CBN internal grinding wheel 1A1 12x10x6 B126 B steel/hss

Nr art.: 384481
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 384481
EAN / GTIN 9003173844816
Numer producenta 384481
Numer L L50140 744
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Compared to conventional ceramic grinding tools, CBN tools are characterised by a long lifetime and much shorter grinding times.
  • They also offer a high level of dimensional accuracy.
  • This resin-bonded tool is primarily used for machining high-alloyed steels and HSS, but it can also be used for machining INOX.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 63m/s
  • Specification: 10 - 2
  • Main dimension: D x T x H = 12 x 10 x 6

Zaleta:

  • Long lifetime
  • Long period of use
  • Superabrasives

Zastosowanie:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Internal cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS