• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Uchwyty mocujące z magnesem trwałym, z równoległym podziałem biegunów, ⌀ uchwytu: 250mm

Nr art.: 380776 250
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
4 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ uchwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z otworem centrującym tak
Głębokość centrowania 4 mm
Średnica centrowania 250 mm
Możliwy otwór centrujący J 250×5
Wysokość H 57 mm
Średnica uchwytu 250 mm
Podziałka biegunów 1,9 mm
Dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 5 mm
Wysokość pola magnetycznego 8 mm
Rozmiar gwintu M8
Liczba gwintów 4
Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy
Typ mocowania magnes
Z gwintem tak
Średnica koła osi otworów 192 mm
Nominalna siła przyczepności 100 N/cm2
Masa 20 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380776 250
EAN / GTIN 2050001943668
Numer producenta 244.01-250
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

Szczególnie silne pole magnetyczne z magnesem neodymowym i małą wysokością pola magnetycznego. Siła przyciągania magnesów płynnie regulowana.

Zastosowanie:

Do szlifowania i toczenia.
Do mocowania przedmiotów małych do średnich i o cienkich ściankach.

Wskazówka:

Możliwe wykonanie otworu centrującego „J”.