Tarcze diamentowe na spoiwie syntetycznym do szlifowania powierzchni wiórowej (szlifowanie czołowe) 200 x 13 x 32 mm 4 – 2 X V30

Nr art.: 379577
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 379577
EAN / GTIN 9003173795774
Numer producenta 379577
Numer L L50140 709
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tyrolit oferuje szeroki asortyment narzędzi, dostosowanych do różnych szlifierek przeznaczonych do pracy w ciasnych przestrzeniach lub
  • duże podziałki zębów dzięki dostosowanej grubości powłoki i kształtom korpusów nośnych.
  • W ten sposób można uzyskać idealną geometrię powierzchni.
  • Produkt ten jest dostępny dla wszystkich popularnych automatów do ostrzenia o średnicach 100–200 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 4 – 2 × V30
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 13 x 32

Zaleta:

  • Wysoka trwałość
  • Optymalne kształty korpusów nośnych dla gęstego podziałuki zębów
  • Najwyższa jakość cięcia

Zastosowanie:

  • Do szlifowania powierzchni czołowych (szlifowania czołowego) na węglikach spiekanych

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Tarcze do ostrzenia pił

Wskazówka:

  • Do szlifowania powierzchni czołowych (szlifowania czołowego) na węglikach spiekanych