{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 6843 | |
| a | 70 mm | |
| f | 60 mm | |
| i | 60 mm | |
| l | 8 mm | |
| Długość przesunięcia b | 17 mm | |
| c | 32 mm | |
| e | 22 mm | |
| g | 45 mm | |
| h | 37 mm | |
| d | 9 mm | |
| k | 24 mm | |
| Rodzaj produktu | Stopka kątowa |
| Numer artykułu | 376730 5 | |
| EAN / GTIN | 4020772094058 | |
| Numer producenta | 94052 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |