Stopki kątowe stabilne, Typ: 3

Nr art.: 376730 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Stopka kątowa
Wysokość całkowita i 33 mm
Szerokość łącznie a 65 mm
Głębokość całkowita f 44 mm
Średnica otworu k 6,7 mm
Wysokość otworu h 20,2 mm
Wysokość otworu podłużnego d 19 mm
Odległość między otworami podłużnymi w poziomie c 50 mm
Odległość wewnętrzna między otworami podłużnymi w pionie g 41 mm
Odległość otworu podłużnego od zewnętrznej krawędzi u góry e 22 mm
Odległość otworu podłużnego od zewnętrznej krawędzi na dole b 14,5 mm
Grubość materiału l 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376730 3
EAN / GTIN 4020772094034
Numer producenta 94037
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

  • Rozszerzenie zakresu zastos. dzięki zwiększeniu wysokości mocowania.
  • Mocowanie za pomocą 4 śrub.

Pasuje do:

czołowych docisków drążkowych nr 376700; 376710.