{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Bundmutter | |
| Jednostka rozwartości klucza | Wymiar metryczny | |
| Wymiar e | 17,77 mm | |
| Wysokość całkowita h | 15 mm | |
| Wersja | Z kołnierzem | |
| Średnica kołnierza d1 | 22 mm | |
| Wysokość kołnierza a | 4 mm | |
| Rozmiar gwintu d | M10 | |
| Skok gwintu P | 1,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka sześciokątna | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Norma | DIN 6331 | |
| Kształt nakrętki | 6-kątny |
| Numer artykułu | 375389 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515013635 | |
| Numer producenta | 375389 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |