{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6314 | |
norma | DIN 6314 | |
szerokość rowka | 14 mm | |
długość całkowita | 125 mm | |
wysokość | 20 mm | |
szerokość | 40 mm | |
do śrub mocujących | M12; M14 | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 371000 14X125 | |
EAN / GTIN | 4020772070045 | |
Numer producenta | 70045 |