Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Tulejka zaciskowa mechaniczna Mocowanie wewnętrzne, ⌀ zewn. D: 65mm

Nr art.: 370127 65

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. D (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość H 25 mm
Maksymalna głębokość obróbki T 10 mm
Wersja Mocowanie wewnętrzne
skok mocowania 0,3 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370127 65
Numer producenta K1184.2065
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Do mocowania obrabianych elementów o złożonych konturach, do obróbki 5-stronnej.
  • Minimalna długość odcinka zamocowania 2 mm.
  • Skok mocowania 0,3 mm.

Materiał:

Wysokowytrzymałe aluminium.

W dostawie:

Pierścień zaciskowy do obróbki.

Wskazówka:

Do mocowania wewnętrznego jest potrzebny stożek pociągowy nr 370128 (patrz lista części zamiennych).