Tulejka zaciskowa mechaniczna Mocowanie zewnętrzne, ⌀ zewn. D: 160mm

Nr art.: 370126 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannzange mechanisch Außenspannung, Außen-⌀ D: 160mm
Średnica zewnętrzna D 160 mm
Długość tulei mocującej L 45 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370126 160
EAN / GTIN 4059245292578
Numer producenta K1184.1160
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Do mocowania obrabianych elementów o złożonych konturach, do obróbki 5-stronnej.
  • Minimalna długość odcinka zamocowania 2 mm.
  • Skok mocowania 0,3 mm.

Materiał:

Wysokowytrzymałe aluminium.

W dostawie:

Pierścień zaciskowy do obróbki.