Łapy do docisków regulowanych, stal stopowa, Typ: DG

Nr art.: 370095 DG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 7600D
Wersja gładki
długość L 25 mm
szerokość B 18 mm
wysokość H 19,5 mm
Rodzaj produktu Końcówki ramienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370095 DG
EAN / GTIN 4020772002220
Numer producenta 553351
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Pasuje do:

typ 1 / 2 / 5

W dostawie:

Wraz ze sworzniem mocującym.