Szczęki mocujące z kołnierzem M16, Typ: 6

Nr art.: 370072 6
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannhaken mit Bund
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 65 mm
Maks. zalecana wysokość mocowania H2 max 80 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Rodzaj produktu Szczęki mocujące
długość korpusu L3 60 mm
Wysokość korpusu H3 36 mm
Maks. moment obrotowy 60 Nm
Maks. siła mocowania F 12 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370072 6
EAN / GTIN 2050001880154
Numer producenta K0015.16160
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do:

cylindra wysokości nr 370079.