{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcinek napinania S | 2 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M10; M12; M8; M10; M12; M8; M10 | |
| Długość gwintu L2 | 25 mm | |
| Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Do rowków teowych | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370031 M10X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032860 | |
| Numer producenta | K0649.3110 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |