Szczęka mocująca z klinem pojedynczym płaskiego M8

Nr art.: 370022 M8
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
gwint M M8
długość 27 mm - 31 mm
wysokość H 17,5 mm
B1 29 mm
maks. moment dokręcania 43 Nm
siła mocowania 20 kN
Rodzaj produktu Klinowy element mocujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370022 M8
EAN / GTIN 4030618237686
Numer producenta 23250.0048

Opis

Zastosowanie:

Wkręcanie śruby mocującej powoduje rozsunięcie obu szczęk mocujących i dociśnięcie detali do ogranicznika stałego.

Materiał:

Korpus ze stali narzędziowej, hartowany, bez powłoki. Szczęki mocujące ze stali narzędziowej, hartowane, czernione i szlifowane.

Wskazówka:

Montaż w otworze gwintowanym albo za pomocą nakrętki do rowków teowych. Możliwość mocowania poziomego albo pionowego.