{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Dmin. | 86,5 mm | |
| Dmaks. | 102,5 mm | |
| d3 f7 | 60 mm | |
| ⌀ d4 | M16 mm | |
| h2 | 28,3 mm | |
| h4 | 10 mm | |
| h5 | 73 mm | |
| siła mocowania | 10 kN | |
| Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
| Numer artykułu | 370017 10 | |
| Numer producenta | 23340.0086 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |