Podkładki równoległe magnetyczne – pojedyncze pary do 366740 rozm. 90×2,5, wysokość: 30mm

Nr art.: 366741 30
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT
Oznaczenie producenta Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch
Liczba listew 1 para
Długość L 90 mm
Szerokość B 2,5 mm
Wysokość H 30 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Twardość (HRC) 60
Opis kształtu równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366741 30
EAN / GTIN 4062406082789
Numer producenta 366741 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT − tolerancja wysokości 0,01 mm.
Twardość: 60 HRC. Precyzyjnie szlifowane parami.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Pasuje do:

Zestaw podkładek równoległych 366740.