Pary dla 366702, wielk. 200 14X17 mm

Nr art.: 366726 14X17
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
szerokość 14 mm
wysokość 17 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 366726 14X17
EAN / GTIN 4045197800862

Opis

Wykonanie:

Twardość: 60 HRC. Precyzyjnie szlifowane parami.
GARANT − precyzyjne wykonanie. Dokładność: tolerancja wysokości i szerokości ± 0,007 mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Pasuje do:

Zestaw podkładek równoległych 366702; 366704.
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
    szerokość × wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka