Szczęki nasadowe bez stopnia, dla typu: 80

Nr art.: 363037 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 80 mm
Wysokość szczęk H 28 mm
Długość szczęk L 50 mm
Do szerokości imadła 80 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Z rowkiem nie
Funkcja Wahliwe
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione
Masa 0,45 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363037 80
EAN / GTIN 4062406592059
Numer producenta 363037 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gładkie szczęki bez stopnia.