Miękka szczęka nasadzana, Typ: 80A

Nr art.: 363034 80A
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
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta weiche Aufsatzbacke, Typ: 80A
Szerokość szczęk B 80 mm
Wysokość szczęk H 24 mm
Długość szczęk L 40 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wtykanie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał aluminium
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363034 80A
EAN / GTIN 4062406358723
Numer producenta 363034 80A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania indywidualnych konturów i obróbki wrażliwych części konstrukcyjnych.

Wskazówka:

Prowadnica typu „jaskółczy ogon” zapewnia szybką wymianę szczęk. Wersja S ze stali i A z aluminium. Przód cięty, tylko spód poddawany obróbce. W przypadku artykułów 363034 80A mocować tylko z siłą maks. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). W przypadku artykułów 363034 120A mocować tylko z siłą maks. 34 Nm (34 Nm = 1 t). W przypadku artykułów 363034 160A mocować tylko z siłą maks. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).