Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczęki nasadzane ze stali, miękkie do systemu szybkiej wymiany szczęk, szerokość szczęk: 125mm

Nr art.: 362655 125

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362655 125
Numer producenta 3‐125‐ST‐N
Producent/osoba odpowiedzialna MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Wykonanie:

SolidCLAMP®. Innowacyjny system Click and Go umożliwia łatwą i szybką wymianę szczek w różnych imadłach.
Inne szerokości szczęk dostępne na zamówienie.

Zaleta:

  • Najszybsza wymiana szczęk – wydłużenie czasu pracy maszyny dzięki minimalnym kosztom przezbrajania.
  • Maksymalna dokładność powtórzeń przy swobodnym wyborze konturu mocowania.
  • Możliwość stosowania szczęk nasadowych niezależnie od producenta – łatwa wymiana szczęk producenta 1 na szczęki producenta 2.
  • Brak połączeń śrubowych zapobiega gromadzeniu się wiórów.

Funkcja:

Szybkie i łatwe zatrzaskiwanie szczęk nasadzanych na szczękach podstawowych. Bez konieczności uciążliwego dokręcania szczęk do imadła.

Materiał:

Stal do nawęglania.

Pasuje do:

Szczęki podstawowe nr 362635 rozm. 1; 2; 3; 5; 8; 10 i nr 361132 rozm. 100; 125 (system 3).