Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczęka nośna ruchoma, wahliwa 160

Nr art.: 361337 160

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 160
szerokość szczęk b 132 mm
c 30 mm
wysokość szczęk h 25 mm
długość szczęk l 250 mm
Pasujące do kodu barwnego LCV125G; Titan 2
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361337 160
Numer producenta 6921844072042

Opis

Zastosowanie:

Szczęka nośna przenośna, wahliwa służy do kompensacji nierównoległych powierzchni mocujących i jest konieczna do mocowania przedmiotów o nieregularnym kształcie.

Pasuje do:

Titan 2 nr 361302.

Wskazówka:

Wkładki mocujące + akcesoria nr 361341-361352, wkładki mocujące nr 361238-361250.