Imadła 5-osiowe TeleCentric 70K

Nr art.: 361255 70K
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TeleCentric
wersja System mocowania w punkcie zerowym
zakres mocowania S1 16 mm - 85 mm
zakres mocowania S2 66 mm - 135 mm
długość L 286 mm
wysokość korpusu c 168,9 mm
szerokość B 94 mm
szerokość rowka n H7 20 mm
wysokość h 27,1 mm
maks. siła mocująca do 30 kN
maksymalny moment obrotowy 45 Nm
masa 17,5 kg
rozwartości kluczy 14 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem TeleCentric
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Numer producenta 6921548000055

Opis

Wykonanie:

  • nadają się optymalnie do zastosowania w 5-osiowych centrach obróbkowych
  • możliwość mocowania konwencjonalnego i za pomocą wkładek
  • wrzeciono teleskopowe, kontur zakłócający pozostaje bez zmian
  • centryczne, łatwe programowanie bez przesunięcia punktu zerowego
  • dostęp do obrabianego przedmiotu niezależny od rozstawu
  • kształt symetryczny = obrabiany przedmiot pozostaje zamocowany osiowo i równoległy naddatek materiału jest symetrycznie rozdzielony
  • wymiana szczęk bez użycia narzędzi w ciągu 10 s / parę szczęk dzięki zastosowaniu szybkozłącza
  • stała siła mocowania za pomocą wrzeciona teleskopowego o małym zakresie konserwacji
  • standardowo z otworami mocującymi 25H6 M10 dla wymiaru 200 systemu mocowania w punkcie zerowym
  • skala pierścieniowa do dokładnej regulacji centrycznego położenia
  • siła mocowania 30 kN przy liniowym momencie obrotowym 45 Nm.

W dostawie:

Korba ręczna, Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 120, nasadki wkrętakowe 6-kątne nr 643330 rozm. 14, szczęki nasadowe nr 361258 − 361264, łapy mocujące nr 360750, rozm. 125/160, zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530, sworznie mocujące nr 360025, rozm. 25M10 lub 25M10/138.
Szczęki nasadzane nr 361258361260, łapy mocujące nr 360750, wielk. 125/160, zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530, sworznie mocujące nr 360025, wielk. 25M10 lub 25M/138.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne