Blacha przylegająca systemu docisku od góry, Typ/wysokość przylegania (szer./wys.): 100/110

Nr art.: 361161 100/110
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ/wysokość przylegania (szer./wys.) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość mocowania 15 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rozmiar Xpent 0
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361161 100/110
EAN / GTIN 4062406090357
Numer producenta 361161 100/110
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Materiał:

Stal, hartowana indukcyjnie i frezowana na twardo. Grubość materiału 5 mm z magnesem z tyłu

Wskazówka:

Blachy przylegające zawiesza się na śrubach szczęki dociskowej bez ich przykręcania.