IMPACT ball joint 1″ L.125mm

Nr art.: 36020000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Universal joint

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36020000
EAN / GTIN 4018754017430
Numer producenta 36020000
Numer L L60010 4150
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • 1″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, burnished

Cecha szcz.:

  • d: 54 mm
  • Output square external (inch): 1″
  • Length mm (L): 125 mm
  • Drive square inside (inch): 1″
  • Weight: 1244g