Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczęki podstawowe, miękkie, para 120

Nr art.: 360146 120

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 120 mm
Zakres mocowania B - A 155 mm - 183 mm
wysokość podpory C 50 mm
D 25 mm
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360146 120

Opis

Materiał:

Stal narzędziowa krótkotrwale azotowana.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.