• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczęka mocująca równoległa, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 360115 120
Rabat
4 307,30 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 120 mm
siła mocowania 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
moment obrotowy 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
skok maksymalny 4 mm
Śruby mocujące TX30
Śruba ramienna SW SW1 4 mm
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Numer producenta 360115 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Moment obrotowy i siła mocowania są wartościami standardowymi i mają tylko znaczenie orientacyjne (zależne od materiału).