Wózek stołowy Optiliner

Nr art.: 3601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie; Czerwony
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 900 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 230 mm
Nośność półki górnej 200
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 900 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 400 kg
Szerokość łącznie Bg 600 mm
Głębokość całkowita Tg 1 115 mm
Wysokość całkowita Hg 1 030 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3601
EAN / GTIN 4017976036014
Numer producenta 3601
Numer L L90080 836
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo, z trwałym zabezpieczeniem powierzchni, odporna na uderzenia i zarysowania. 2 półki z płyty drewnopochodnej z czerwoną powłoką z tworzywa sztucznego. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 900
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość kondygnacji (mm): 230, 735
  • Długość całkowita (mm): 1115
  • Całkowita szerokość (mm): 600
  • Całkowita wysokość (mm): 1030
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40