• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Listwy magnetyczne, szerokość szczęk / wysokość szczęk: 74/10mm

Nr art.: 360093 74/10
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
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk / wysokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 74 mm
wysokość szczęk 10 mm
Rodzaj produktu Listwy magnetyczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360093 74/10
EAN / GTIN 4045197481702
Numer producenta 360093 74/10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania indywidualnych konturów elementów obrabianych.

Pasuje do:

Szczęka mocująca równoległa nr 360085, szczęka stała nr 360086.