Szczęki dociskowe, szerokość szczęk: 48mm

Nr art.: 360084 48
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 48 mm
siła mocowania 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
moment obrotowy 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
skok maksymalny 3 mm
Śruby mocujące TX30
Śruba ramienna SW SW1 4 mm
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360084 48
EAN / GTIN 4045197482402
Numer producenta 360084 48
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Możliwość uzyskiwania zmiennych wymiarów dzięki skrzyżowanych szynom mocującym.

Pasuje do:

szyny mocującej nr 360080.

Wskazówka:

Możliwość stosowania do szyn mocujących od wersji 3 (patrz rysunek)! Żebro wielopunktowych szyn mocujących nie może być szersze niż 5 mm.