Oryginalny sworzeń zamykający ZeroClamp, ⌀ gniazda mocującego: 138mm

Nr art.: 360035 138
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
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gniazda mocującego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
Oznaczenie producenta ZeroClamp Original-Verschlussbolzen
Do gniazda mocującego o średnicy 138 mm
Rodzaj produktu sworznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360035 138
EAN / GTIN 4045197577160
Numer producenta 360035 138
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do zabezpieczania nie używanych punktów mocowania przed brudem i wiórami.