ZeroClamp - wsporniki o wymiarze 200, Typ: 25067

Nr art.: 360031 25067
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
Oznaczenie producenta ZeroClamp Konsole mit Stichmaß 200, Typ: 25067
Średnica gniazda mocującego 138 mm
Wysokość zabudowy H 120 mm
Liczba sworzni mocujących 2 szt.
Liczba gniazd mocujących 2 szt.
Wymiar 200 mm
Rodzaj produktu Konsola

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360031 25067
EAN / GTIN 4045197722805
Numer producenta 360031 25067
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z 2 gniazdami mocującymi
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Pasuje do:

jednostek bazowych o wymiarze 200.

W dostawie:

Sworzeń mocujący i złączka wtykowa nr 360025, wielk. 18M16.

Wyp. dodatkowe:

Szybkozłącze nr 360019 wielk. 10241 i wielk. 10003.

Wskazówka:

Konsole o ⌀ gniazda mocującego wynoszącej 138 mm, na zamówienie dostępne także z samohamownymi gniazdami mocującymi!