Czujnik krawędziowy, ⌀ głowicy czujnikowej: 6mm

Nr art.: 359000 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ głowicy czujnikowej (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ głowicy czujnikowej 6 mm
⌀ trzpienia chwytowego 6 mm
długość całkowita 48 mm
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Numer producenta 1000600
Producent/osoba odpowiedzialna Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Głowica czujnikowa połączona jest z trzpieniem chwytowym elastycznie za pomocą sprężyny i umożliwia pozycjonowanie z dokładnością do 0,01 mm.
Wszystkie części hartowane w całości i szlifowane.

Zastosowanie:

Do pozycjonowania powierzchni odniesienia detalu lub krawędzi.
Prędkość obrotowa wrzeciona około 600 1/min.