Płytka wymienna do chwytaków magnetycznych, PA, ⌀ / wysokość: 80/20mm

Nr art.: 358716 80/20
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ / wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Wysokość H1 20 mm
wysokość H2 7 mm
Rodzaj produktu Chwytaki magnetyczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358716 80/20
EAN / GTIN 4062406241803
Numer producenta 358716 80/20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Płytka wymienna z poliamidu PA6.

Zastosowanie:

Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

Wskazówka:

Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.