{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ D1 | 160 mm | |
| ⌀ D2 | 130 mm | |
| Wysokość H1 | 20 mm | |
| wysokość H2 | 7 mm | |
| Rodzaj produktu | Chwytaki magnetyczne |
| Numer artykułu | 358716 160/20 | |
| EAN / GTIN | 4062406241841 | |
| Numer producenta | 358716 160/20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |