• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Przyrządy nastawcze do ustawiania długości narzędzia, do wielkości stożka: 100

Nr art.: 355050 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wielkości stożka Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 37 mm
Wysokość podstawy 140 mm
Średnica podstawy 117 mm
Uchwyt podstawowy HSK 100
Rodzaj produktu Przyrządy nastawcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 355050 100
EAN / GTIN 4062406295721
Numer producenta 355050 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zaleta:

  • Prosta obsługa.
  • Niewielkie stanowisko.
  • Korzystne warianty początkowe.

Zastosowanie:

Pomiar długości narzędzia odbywa się bezpośrednio na maszynie.

Pasuje do:

Głębokościomierze HOLEX nr 418742 300.

W dostawie:

Blok mocujący do głębokościomierzy.

Wskazówka:

Można stosować wszystkie głębokościomierze standardowe.
Wymagana długość mostka 150 mm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Do pomiaru położenia ostrzy narzędzia względem punktu nastawy narzędzia.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.