Redukcja z wciągnięciem SK/HSK, uchwyt podstawowy SK / redukcja HSK: 50/H63DI

Nr art.: 354779 50/H63DI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt podstawowy SK / redukcja HSK Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 63 mm
maksymalny moment obrotowy 8 Nm
Klucz do mocowania Torx® TX25
Rodzaj produktu Redukcje

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Numer producenta 354779 50/H63DI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5