Redukcje SK50 / SK, uchwyt podstawowy SK/ redukcja SK: 50/30

Nr art.: 354771 50/30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt podstawowy SK/ redukcja SK Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 30 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Numer producenta 354771 50/30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5
Nadaje się również do uchwytów BT30.